5/8 10B1 Z18 - REF P10B1018

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B1018
Rubix:798732137000
fabricante:865987
EAN:3660338201738
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z18 - REF P10B1018


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 18 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto14 mm
Diámetro indicativo91.42 mm
Diámetro exterior98.3 mm
Anchura total30 mm
Diámetro de círculo de corona98.3 mm
13,94 € Sin IVA
/ unidad
16,87 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días