8MM 05B1 Z19 - REF P05B1019

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P05B1019
Rubix:798777131000
EAN:3660338296253
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8MM 05B1 Z19 - REF P05B1019


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 19 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Código ISO05b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto8 mm
Diámetro indicativo48.61 mm
Diámetro exterior51.9 mm
Anchura total24 mm
Diámetro de círculo de corona51.9 mm
6,07 Sin IVA
/ unidad
7,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días