1 16B1 Z39 - REF P16B1039

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1039
Rubix:798776948000
EAN:3660338300097
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes39
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z39 - REF P16B1039


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 39 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes39
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo315.67 mm
Diámetro exterior328.8 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona328.8 mm
119,83 € Sin IVA
/ unidad
144,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días