1 16B1 Z18 TL2517 - REF PMA16B1018
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA16B1018
Rubix:798727346000
fabricante:857310
EAN:3660338125713


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z18 TL2517 - REF PMA16B1018
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 18 teeth (2517) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 108 mm |
| Diámetro indicativo | 146.28 mm |
| Diámetro exterior | 157 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 157 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,76 € Sin IVA
/ unidad
56,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h