Referencias
Mecaline:P12B2034
Rubix:798776980000
EAN:3660338299674


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 34 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z34 - REF P12B2034
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 34 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 34 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 206.46 mm |
| Diámetro exterior | 214.6 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 214.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,17 € Sin IVA
/ unidad
106,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días