5/8p 10B1 Z24

Piñón endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:10B1 24T
Rubix:798457004000
fabricante:21706000420
EAN:8718472594362
TSUBAKI CHAIN WHEEL 10 B-1 Z=24 GT
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes24
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5/8p 10B1 Z24


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto1575 g
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes24
Código ISO10b-1
Materialacero
Peso1575 kg
Anchura total30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 Sin IVA
/ unidad
19,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días