3/4 12B1 Z40 - REF P12B1040

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B1040
Rubix:798776987000
EAN:3660338299575
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes40
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z40 - REF P12B1040


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 40 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes40
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo242.81 mm
Diámetro exterior251.3 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona251.3 mm
52,24 Sin IVA
/ unidad
63,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días