3/8 06B2 Z14 DTI - REF P06B2014R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P06B2014R
Rubix:798945409000
EAN:3660338403323
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes14
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B2 Z14 DTI - REF P06B2014R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 14 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes14
Código ISO06b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro de cubo31 mm
Diámetro indicativo42.8 mm
Diámetro exterior46.3 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona46.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 Sin IVA
/ unidad
9,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días