Referencias
Mecaline:P32B1023
Rubix:798778562000
EAN:3660338303456


Resumen técnico
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 23 |
Documentos
Detalles de producto : 2 32B1 Z23 - REF P32B1023
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 23 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 50.8 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 23 |
| Código ISO | 32b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 373.08 mm |
| Diámetro exterior | 393.6 mm |
| Anchura total | 90 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 393.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,30 € Sin IVA
/ unidad
406,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días