3/8 06B1 Z20 TL1008 - REF PMA06B1020

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA06B1020
Rubix:798727554000
fabricante:857100
EAN:3660338123658
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z20 TL1008 - REF PMA06B1020


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 20 teeth (1008) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes20
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo46 mm
Diámetro indicativo60.89 mm
Diámetro exterior64.3 mm
Anchura total22 mm
Diámetro de círculo de corona64.3 mm
7,74 € Sin IVA
/ unidad
9,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días