Referencias
Mecaline:P08B2038
Rubix:798732160000
fabricante:865964
EAN:3660338201509


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 38 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z38 - REF P08B2038
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 38 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 38 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 153.8 mm |
| Diámetro exterior | 158.6 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 158.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,52 € Sin IVA
/ unidad
50,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días