Referencias
Mecaline:P16B2018
Rubix:798727595000
fabricante:866107
EAN:3660338202933


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 18 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z18 - REF P16B2018
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 18 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 146.28 mm |
| Diámetro exterior | 157 mm |
| Anchura total | 70 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 157 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,97 € Sin IVA
/ unidad
91,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días