3/8 06B2 Z17 TL1008 - REF PMA06B2017
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA06B2017
Rubix:798727536000
fabricante:857116
EAN:3660338123818


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 17 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B2 Z17 TL1008 - REF PMA06B2017
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
06B2 z17
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 06b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 41 mm |
| Diámetro indicativo | 51.83 mm |
| Diámetro exterior | 55.3 mm |
| Anchura total | 22 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 55.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días