3/4p 12B1 Z27

Piñón endurecido

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:12B1 27T
Rubix:798456573000
fabricante:21706000582
EAN:8718472594720
TSUBAKI CHAIN WHEEL 12 B-1 Z=27 GT

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes27
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z27


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto3282 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes27
Código ISO12b-1
Materialacero
Peso3282 kg
Anchura total40 mm
30,64 Sin IVA
/ unidad
37,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días