Referencias
Mecaline:P16B1042
Rubix:798774803000
fabricante:883223
EAN:3660338366406


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 42 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z42 - REF P16B1042
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 42 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 42 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 29 mm |
| Diámetro de cubo | 125 mm |
| Anchura total | 68 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 353 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,93 € Sin IVA
/ unidad
176,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días