Referencias
Mecaline:P12B3023
Rubix:798776967000
EAN:3660338299827


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 23 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B3 Z23 - REF P12B3023
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 23 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 23 |
| Código ISO | 12b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 139.9 mm |
| Diámetro exterior | 149 mm |
| Anchura total | 70 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 149 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,68 € Sin IVA
/ unidad
83,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días