1 16B1 Z15 TL1615 - REF PMA16B1015

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B1015
Rubix:798727349000
fabricante:857307
EAN:3660338125683
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z15 TL1615 - REF PMA16B1015


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 15 teeth (1615) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo76 mm
Diámetro indicativo122.17 mm
Diámetro exterior133 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona133 mm
23,72 € Sin IVA
/ unidad
28,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días