Referencias
Mecaline:P08B3012
Rubix:798777044000
EAN:3660338298806


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 12 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B3 Z12 - REF P08B3012
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 12 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 12 |
| Código ISO | 08b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 14 mm |
| Diámetro indicativo | 49.07 mm |
| Diámetro exterior | 53 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 53 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,06 € Sin IVA
/ unidad
10,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días