1/2p 08B1 Z30 INOX
SPROCKET 08B1 Z 30 STAINLESS STEEL, PILOT BORE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tsubaki:08B1 30T SS
Rubix:798456727000
fabricante:21704000230
EAN:8718472599381

Resumen técnico
| Perfil | simplex (1) |
|---|---|
| Número de dientes | 30 |
| Material | acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : 1/2p 08B1 Z30 INOX
Tsubaki Stainless Steel sprockets are built from top-grade stainless steel for extra corrosion resistance and food-grade applications. You get longer service life and reliable performance.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1460 g |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 30 |
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 1.46 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,52 € Sin IVA
/ unidad
75,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días