1p 16B1 Z21

Piñón endurecido

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:16B1 21T
Rubix:798456975000
fabricante:21706000690
EAN:8718472594997
TSUBAKI CHAIN WHEEL 16 B-1 Z=21 GT

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1p 16B1 Z21


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto5010 g
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Código ISO16b-1
Materialacero
Peso5.01 kg
Anchura total50 mm
43,85 € Sin IVA
/ unidad
53,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días