Referencias
Tsubaki:16B1 25T SS
Rubix:798456683000
fabricante:21704000525
EAN:8718472599831

Resumen técnico
| Perfil | simplex (1) |
|---|---|
| Número de dientes | 25 |
| Material | acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : 1p 16B1 Z25 INOX
Tsubaki Stainless Steel sprockets are built from top-grade stainless steel for extra corrosion resistance and food-grade applications. You get longer service life and reliable performance.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6160 g |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 6.16 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,87 € Sin IVA
/ unidad
278,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días