3/4 12B2 Z24 TL2517 - REF PMA12B2024
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA12B2024
Rubix:798727376000
fabricante:857279
EAN:3660338125416


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 24 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z24 TL2517 - REF PMA12B2024
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
12B2 z24
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 24 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 108 mm |
| Diámetro indicativo | 145.94 mm |
| Diámetro exterior | 153.9 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 153.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,45 € Sin IVA
/ unidad
68,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días