2 32B1 Z21 DTI - REF P32B1021R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P32B1021R
Rubix:798944998000
EAN:3660338407628
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena50.8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2 32B1 Z21 DTI - REF P32B1021R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena50.8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes21
Código ISO32b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro de cubo180 mm
Diámetro indicativo340.82 mm
Diámetro exterior361.3 mm
Anchura total90 mm
Diámetro de círculo de corona361.3 mm
438,22 € Sin IVA
/ unidad
530,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días