Referencias
Tsubaki:10B1/2012 28T
Rubix:798456634000
fabricante:21723000517
EAN:8718472598674

Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 28 |
Detalles de producto : 5/8p 10B1 Z28 TL2012
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1312 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 28 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 1312 kg |
| Anchura total | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,98 € Sin IVA
/ unidad
27,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días