1.3/4 28B1 Z25 DTI - REF P28B1025R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P28B1025R
Rubix:798945081000
EAN:3660338407529
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena44.45 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.3/4 28B1 Z25 DTI - REF P28B1025R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena44.45 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO28b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro de cubo160 mm
Diámetro indicativo354.66 mm
Diámetro exterior373 mm
Anchura total75 mm
Diámetro de círculo de corona373 mm
407,60 € Sin IVA
/ unidad
493,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días