3/4 12B3 Z114 TL3030 - REF PMA12B3114

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA12B3114
Rubix:798727352000
fabricante:857303
EAN:3660338125652
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes114
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z114 TL3030 - REF PMA12B3114


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 114 teeth (3030) - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes114
Código ISO12b-3
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de cubo140 mm
Diámetro indicativo691.36 mm
Diámetro exterior700.6 mm
Anchura total76 mm
Diámetro de círculo de corona700.6 mm
2949,35 € Sin IVA
/ unidad
3568,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días