1 16B1 Z8 DTI - REF P16B1008R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1008R
Rubix:798945145000
EAN:3660338405969
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z8 DTI - REF P16B1008R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 08 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes8
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro de cubo42 mm
Diámetro indicativo66.37 mm
Diámetro exterior77 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona77 mm
10,66 Sin IVA
/ unidad
12,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días