5/8 10B1 Z26 TL2012 - REF PMA10B1026

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA10B1026
Rubix:798727444000
fabricante:857210
EAN:3660338124730
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z26 TL2012 - REF PMA10B1026


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 26 teeth (2012) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro indicativo131.7 mm
Diámetro exterior139 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona139 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,84 Sin IVA
/ unidad
30,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días