1 16B3 Z33 - REF P16B3033

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B3033
Rubix:798776918000
EAN:3660338300486
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes33
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B3 Z33 - REF P16B3033


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 33 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes33
Código ISO16b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo267.21 mm
Diámetro exterior278.5 mm
Anchura total100 mm
Diámetro de círculo de corona278.5 mm
326,90 Sin IVA
/ unidad
395,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días