3/4 12B3 Z19 - REF P12B3019

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B3019
Rubix:798727629000
fabricante:866076
EAN:3660338202629
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z19 - REF P12B3019


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 19 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes19
Código ISO12b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo115.75 mm
Diámetro exterior124.2 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona124.2 mm
48,36 € Sin IVA
/ unidad
58,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días