1/2 08B3 Z23 DTI - REF P08B3023R

Piñones triples con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B3023R
Rubix:798945314000
EAN:3660338404436
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z23 DTI - REF P08B3023R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes23
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo70 mm
Diámetro indicativo93.27 mm
Diámetro exterior98.2 mm
Anchura total55 mm
Diámetro de círculo de corona98.2 mm
47,69 € Sin IVA
/ unidad
57,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días