1/2 08B1 Z19 TL1210 DTI - REF PMA08B1019R
Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA08B1019R
Rubix:798945051000
EAN:3660338407987


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 19 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z19 TL1210 DTI - REF PMA08B1019R
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 19 teeth (1210) - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 19 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 63 mm |
| Diámetro indicativo | 77.16 mm |
| Diámetro exterior | 81.7 mm |
| Anchura total | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,05 € Sin IVA
/ unidad
20,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días