Referencias
Mecaline:P24B2037
Rubix:798776811000
EAN:3660338301957


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 37 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B2 Z37 - REF P24B2037
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 37 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 37 |
| Código ISO | 24b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 449.27 mm |
| Diámetro exterior | 464.2 mm |
| Anchura total | 100 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 464.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,06 € Sin IVA
/ unidad
1026,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días