5/8 10B2 Z25 - REF P10B2025

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B2025
Rubix:798727693000
fabricante:866015
EAN:3660338202018
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B2 Z25 - REF P10B2025


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 25 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes25
Código ISO10b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo126.66 mm
Diámetro exterior134 mm
Anchura total45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,36 Sin IVA
/ unidad
41,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días