05B1 Z24 DTI - REF P05B1024R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P05B1024R
Rubix:798944828000
EAN:3660338402845

Documentos
Detalles de producto : 05B1 Z24 DTI - REF P05B1024R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 24 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 8 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 24 |
| Código ISO | 05b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 35 mm |
| Diámetro indicativo | 61.29 mm |
| Diámetro exterior | 64.6 mm |
| Anchura total | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,32 € Sin IVA
/ unidad
7,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días