Referencias
Tsubaki:08B1 25T
Rubix:798457035000
fabricante:21706000280
EAN:8718472594041

Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
Detalles de producto : 1/2p 08B1 Z25
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1010 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 1.01 kg |
| Anchura total | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,69 € Sin IVA
/ unidad
11,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h