5/8 10B2 Z22 TL1610 - REF PMA10B2022

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA10B2022
Rubix:798727426000
fabricante:857228
EAN:3660338124914
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B2 Z22 TL1610 - REF PMA10B2022


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
10B2 z22

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes22
Código ISO10b-2
Materialc45 acero
Diámetro indicativo111.55 mm
Diámetro exterior118 mm
Anchura total25.5 mm
Diámetro de círculo de corona118 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,10 Sin IVA
/ unidad
30,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días