1 16B2 Z12 - REF P16B2012

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B2012
Rubix:798727602000
fabricante:866101
EAN:3660338202872
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes12
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z12 - REF P16B2012


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 12 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes12
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo98.14 mm
Diámetro exterior109 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona109 mm
35,19 € Sin IVA
/ unidad
42,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días