5/8p 10B1 Z23 TL1610

Piñón 08B1/2012 30T endurecido

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:10B1/1610 23T
Rubix:798456639000
fabricante:21723000210
EAN:8718472598629
TSUBAKI CHAIN WHEEL 10 B-1 Z=23 GT TL1610

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5/8p 10B1 Z23 TL1610


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto770 g
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Código ISO10b-1
Materialacero
Peso0.77 kg
Anchura total25 mm
14,83 € Sin IVA
/ unidad
17,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días