1.1/4 20B1 Z22 - REF P20B1022

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P20B1022
Rubix:798776907000
EAN:3660338300646
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z22 - REF P20B1022


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 22 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Código ISO20b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo223.11 mm
Diámetro exterior238.3 mm
Anchura total55 mm
Diámetro de círculo de corona238.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,09 Sin IVA
/ unidad
106,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días