3/8 06B1 Z45 TL1210 - REF PMA06B1045
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA06B1045
Rubix:798727542000
fabricante:857111
EAN:3660338123764


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z45 TL1210 - REF PMA06B1045
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 45 teeth (1210) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 45 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Diámetro indicativo | 136.55 mm |
| Diámetro exterior | 140.7 mm |
| Anchura total | 25 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 140.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,05 € Sin IVA
/ unidad
20,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días