1 16B1 Z38 DTI - REF P16B1038R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1038R
Rubix:798945101000
EAN:3660338406256
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes38
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z38 DTI - REF P16B1038R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 38 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes38
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo120 mm
Diámetro indicativo307.59 mm
Diámetro exterior320.7 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona320.7 mm
189,06 € Sin IVA
/ unidad
228,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días