3/8 06B1 Z21 TL1008 - REF PMA06B1021
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA06B1021
Rubix:798727553000
fabricante:857101
EAN:3660338123665


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 21 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z21 TL1008 - REF PMA06B1021
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 21 teeth (1008) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 21 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 46 mm |
| Diámetro indicativo | 63.91 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura total | 22 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 68 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,35 € Sin IVA
/ unidad
10,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días