3/4 12B2 Z15 DTI - REF P12B2015R
Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P12B2015R
Rubix:798945224000
EAN:3660338405563


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 15 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z15 DTI - REF P12B2015R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 15 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 19 mm |
| Diámetro de cubo | 71 mm |
| Diámetro indicativo | 91.63 mm |
| Diámetro exterior | 99.8 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 91.63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,76 € Sin IVA
/ unidad
38,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días