3/4p 12B1 Z30

Piñón endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:12B1 30T
Rubix:798456570000
fabricante:21706000590
EAN:8718472594751
TSUBAKI CHAIN WHEEL 12 B-1 Z=30 GT
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes30
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z30


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto3630 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes30
Código ISO12b-1
Materialacero
Peso3.63 kg
Anchura total40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,39 Sin IVA
/ unidad
41,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días