1 16B2 Z17 - REF P16B2017

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B2017
Rubix:798727596000
fabricante:866106
EAN:3660338202926
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z17 - REF P16B2017


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo138.22 mm
Diámetro exterior149 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona149 mm
67,63 Sin IVA
/ unidad
81,83 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h