1 16B1 Z31 - REF P16B1031

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1031
Rubix:798776953000
EAN:3660338300028
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes31
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z31 - REF P16B1031


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 31 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes31
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo251.08 mm
Diámetro exterior262 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona262 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,79 Sin IVA
/ unidad
98,97 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h