1 16B1 Z23 TL2517 - REF PMA16B1023

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B1023
Rubix:798727341000
fabricante:857315
EAN:3660338125768
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z23 TL2517 - REF PMA16B1023


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 23 teeth (2517) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo110 mm
Diámetro indicativo186.53 mm
Diámetro exterior197.5 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona197.5 mm
65,26 € Sin IVA
/ unidad
78,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días