3/4 12B1 Z15 TL1610 - REF PMA12B1015
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA12B1015
Rubix:798727406000
fabricante:857249
EAN:3660338125119


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 15 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z15 TL1610 - REF PMA12B1015
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 15 teeth (1610) - C45 Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 15 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Diámetro indicativo | 91.63 mm |
| Diámetro exterior | 99.8 mm |
| Anchura total | 25 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 99.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € Sin IVA
/ unidad
15,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días