1 16B2 Z21 TL3020 - REF PMA16B2021

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B2021
Rubix:798727322000
fabricante:857334
EAN:3660338125959
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z21 TL3020 - REF PMA16B2021


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
16B2 z21

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes21
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo140 mm
Diámetro indicativo170.43 mm
Diámetro exterior181.2 mm
Anchura total51 mm
Diámetro de círculo de corona181.2 mm
103,51 Sin IVA
/ unidad
125,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días